DIGILENT
USBケーブル USB A → USB B
標準 USB A-B ケーブル、長さ約 5 フィート。
仕様
●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●CN2:USB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m
ケーブル長(m)
1.5
アズワン品番
65-7439-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62113740
250-059
¥
870
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください