VCXO SMD 5mm x 7mm 24.576MHz 0C to +70C 1セット 1000個入

VCXO SMD 5mm x 7mm 24.576MHz 0C to +70C 1セット 1000個入 Ecliptek

Ecliptek EV32C6 シリーズ電圧制御水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 24.576MHz を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 100ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度 :0 ℃ ~ 70 ℃

仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:VCXO●出力周波数:1.544 → 77.76MHz●周波数偏差:50ppm●負荷キャパシタンス:15pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●出力レベル:CMOS●絶対周波数可変範囲:100ppm アズワン品番65-7111-60 内容量1セット(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62114196 EV32C6A5A1-24.576M TR
448,000
439,800
483,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする