Ecliptek
VCXO SMD 5mm x 7mm 24.576MHz 0C to +70C 1袋 2個入
仕様
●オシレータタイプ:VCXO●出力周波数:1.544 → 77.76MHz●周波数偏差:50ppm●負荷キャパシタンス:15pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●出力レベル:CMOS●絶対周波数可変範囲:100ppm
アズワン品番
65-6978-72
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62114205
EV32C6A5A1-24.576M TR
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください