エスコ
Φ125x25mm ラバーパット ガレージジャッキ用
車体保護に
ジャッキアップ時、車体に傷を付けません。
サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様
●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245g
アズワン品番
65-3903-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62115289
EA993LC-101
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください