オムロンヘルスケア
アンプユニット センサーヘッド ZX-GTC
仕様
●アクセサリタイプ:センサーヘッド●併用可能製品:ZX-GTC●応用例:測定●シリーズ:ZX-GT●ケーブル長:2 m
アズワン品番
65-7282-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62121327
ZX-GT28S41
¥
441,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください