ぶんぶく
アンブレラスタンド US-Zシリーズ
仕様
●間口×奥行×高さ(mm):1100×300×495●質量(kg):8●材質:本体/ステンレスクラッド管、水受け皿/再生ABS樹脂●質量:8kg●商品番号:ZAV5601●カタログコード:8-2522-1601
アズワン品番
65-3881-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62121345
US-Z-36
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください