イージーホーム用 メッシュデッキ ワイド

イージーホーム用 メッシュデッキ ワイド - 三晃商会イージーホーム用 メッシュデッキ ワイド - 三晃商会

イージーホームの奥行きに合わせたメッシュタイプの専用ステージです。
幅18cmのワイドタイプでケージの空間を上手に活用できます。

仕様●材質:スチール●本体サイズ:約幅180×奥行420mm(フック部を除く)●ワイヤーピッチサイズ:約12mm●対応ケージ:イージーホーム60ローメッシュ(C22)、イージーホーム60ハイメッシュ(C25・C26)、イージーホームエボ80シリーズ(C61・C62・C33・C34)、イージーホーム80ローメッシュ(C32)、イージーホーム80ハイ(979)、イージーホームネクスト70(C42)、イージーホームフェレット80(978)●※イージーホームシリーズの一部には取り付けができない物があります。必ず、対応ケージをご確認ください。●※本品の使用時にケージの機能が一部使用できなくなる場合があります。●付属品:固定具/1個●対象生体:うさぎ、チンチラ、デグー、シマリス、フクロモモンガアズワン品番65-5606-22内容量1枚
注意
●※イージーホームシリーズの一部には取り付けができない物があります。必ず、対応ケージをご確認ください。●※本品の使用時にケージの機能が一部使用できなくなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62122088J23
2,130
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする