EVER GREEN
イノキュレーティングループ 10μl ループ&スプレッダー イエロー 333-5010-Y10シリーズ
イノキュレーティングループのループとスプレッダー
ハンドリングしやすいプラスチック設計
ループの曲がりを防止するために箱に梱包
ガンマ線滅菌済
仕様
●規格:10μlループ+スプレッダー●カラー:イエロー●全長:225.0mm●材質:ABS●温度耐性:0℃~80℃
アズワン品番
65-3776-24
内容量
1個(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62122307
333-5010-Y10
¥
18,900
¥
18,899
¥
20,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください