Thermo Fisher Scientific
エコロジーラック 96穴 蛍光グリーン 8680シリーズ
エコロジーラック リバーシブル
片面に0.2mlチューブ×96本、もう片面には0.6mlチューブ×96本
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):209×117×43mm●ウェル直径:7.9mmΦ(表)、7.9mmΦ(裏)●材質:P.P●色:蛍光グリーン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3789-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62127320
8680
¥
4,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
108日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください