EPSON
エプソン 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入
仕様
●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 9ppm
アズワン品番
65-7031-61
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62127390
Q22FA1280060212
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください