EPSON
エプソン 水晶振動子 32.768MHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 250個入
仕様
●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:32.768MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:± 20ppm
アズワン品番
65-7026-78
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62127514
X1A000141000112
¥
25,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください