曜日別特売

エプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入

エプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 - EPSON

Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)

内容量1袋(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62127688Q22FA128000431265-7028-51
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
62127697Q22FA128001911265-7025-27
880
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
62127715Q22FA128005301265-7025-52
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
62127706Q22FA128002581265-7027-04
1,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする