EPSON
エプソン 発振器 16MHz CMOS出力 リール 1セット 250個入
仕様
●入数:1リール(250個入り)●オシレータタイプ:水晶発振器●出力周波数:16MHz●周波数偏差:± 50ppm●パッケージタイプ:リール●出力レベル:CMOS
アズワン品番
65-7029-08
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62127846
X1G004171002712
¥
68,200
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください