コスモスビード
エングラーフラスコ 3028シリーズ
仕様
●容量:200mL●全高:215mm●主管内径:15mm●枝管長さ:100mm●JIS R-3503準拠
アズワン品番
65-6865-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62129054
3028-02
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください