Elesa
エンプラダイアルインジケーター PD70Lシリーズ
保護等級IP67採用。
シャフトの回転表示ができます。
窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛戻ります。
仕様
●エンプラダイアルインジケーター●本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック●窓:特殊透明ポリアミド●文字盤:アルミニウム(A1050P)●長針:赤色●短針:黒色●分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。●質量:125g
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62129447
PD70L-1/30
65-6052-72
¥
8,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
62129456
PD70L-1/20
65-6052-71
¥
8,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください