Elesa
Elesaの 測定・測量機器校正サービス
Elesaの 校正サービス(定額)
Elesaの ダイヤルゲージ校正
エンプラダイアルインジケーター PD70Lシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62129456
品番
PD70L-1/20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
保護等級IP67採用。
シャフトの回転表示ができます。
窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛戻ります。
仕様
●エンプラダイアルインジケーター●本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック●窓:特殊透明ポリアミド●文字盤:アルミニウム(A1050P)●長針:赤色●短針:黒色●分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。●質量:125g
アズワン品番
65-6052-71