PD70L-1/30 エンプラダイアルインジケーター PD70Lシリーズ Elesa 62129447

エンプラダイアルインジケーター PD70Lシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62129447 品番PD70L-1/30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

保護等級IP67採用。
シャフトの回転表示ができます。
窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛戻ります。

仕様●エンプラダイアルインジケーター●本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック●窓:特殊透明ポリアミド●文字盤:アルミニウム(A1050P)●長針:赤色●短針:黒色●分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。●質量:125g アズワン品番65-6052-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする