曜日別特売

ガス洗浄瓶(市ノ瀬式) 1954シリーズ

ガス洗浄瓶(市ノ瀬式) 1954シリーズ - コスモスビード
種別市ノ瀬式内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
枝管径(Φmm)
共通摺合せ寸法(TS)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621315381954-02-125065-6839-32834/28
26,100
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
621315651954-04-1100065-6839-361060/40
65,400
64,980
71,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
621315741954-03-150065-6839-34945/40
32,700
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
621315471954-01-212565-6839-31834/28
27,300
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
621315561954-04-2100065-6839-371060/40
71,900
70,980
78,078(税込)
欠品中
返品不可
621315901954-02-225065-6839-33834/28
28,900
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
621315991954-03-250065-6839-35945/40
37,200
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする