三菱マテリアル
ガス放電管 直流放電開始電圧:300V
UL 497B
サージプロテクタ、DSSシリーズ
優れたサージ吸収 UL認定
仕様
●シリーズ:DSS●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:0.5kA●直流放電開始電圧:300V●最大定格電圧:345 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:3.3 (Dia.) x 7mm●奥行き:3.3mm●高さ:3.3mm●長さ:7mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1pF
アズワン品番
65-7168-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62131714
DSS-301L
¥
640
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください