TDK
ガス放電管 直流放電開始電圧:600V 1袋 5個入
標準サイズ 高速な応答時間 高定格電流 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 支店交換( MDF ) ライン保護 加入者保護
仕様
●シリーズ:A80-A600X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:600V●過電圧:1400V●最大定格電圧:60 V●実装タイプ:ソケット取り付け●寸法:8 Dia. x 6.1mm●奥行き:8mm●高さ:8.5mm●長さ:6.1mm●動作温度 Max:+90℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1.5pF
アズワン品番
65-6996-76
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62131766
B88069X2900C103
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください