キャップインサート クライオチューブ(CryoVial)用 6色混合 99020シリーズ

キャップインサート クライオチューブ(CryoVial)用 6色混合 99020シリーズ TPP

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●エンドトキシンレベル:0.5EU/ml以下●サイズ:Φ11x1mm●カラー:6色混合(白、青、黄、緑、紫、赤)●材質:P.P●温度耐性:P.P(ポリプロピレン) -196℃~121℃
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62134496 99020 1個(600枚) 65-3799-39
10,100
9,898
10,888 (税込)
5日以内出荷

返品不可
62134505 99020 1セット(13個×600枚) 65-3799-40
131,300
129,800
142,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする