SICK
クランプアセンブリ ターミナル及びアラインメントブラケット M8 センサ
丸型センサ M8 用クランプブロック、固定ストップ付き。M8 センサ向け注
仕様
●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M8 センサ●応用例:丸型センサ M8 用クランプブロック、固定ストップ付き●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック
アズワン品番
65-7311-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62139484
BEF-KHF-M08
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください