WURTH ELEKTRONIK
クランプフィルタ 内径:1.27mm 4 W 620 コンピュータ 医療技術 リボンケーブル
仕様
●タイプ:スナップフェライト●用途:コンピュータ, 医療技術, リボンケーブル●材料:4 W 620●インピーダンス @ 25 MHz:42Ω●開閉式:あり●インピーダンス @ 100 MHz:114Ω●開口部直径:1.27mm●開口数:1●外側の奥行き:19.6mm●外側の高さ:16mm●外側の幅:84.5mm
アズワン品番
65-7148-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62139746
74272475
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください