WURTH ELEKTRONIK
クランプフィルタ 内径:15mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用 1セット 24個入
仕様
●入数:1トレイ(24個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:49 x 39 x 35mm●開口部直径:15mm●開口数:1●外側の奥行き:49mm●外側の高さ:35mm●外側の幅:39mm
アズワン品番
65-7138-98
内容量
1セット(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62139825
74272151
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください