WURTH ELEKTRONIK
コモンモードノイズフィルタ WE-TEFA 131 1 Turn Ω 564 2 Turn Ω 1袋 10個入
仕様
●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:131 Ω ( 1 回転)、564 Ω ( 2 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:16.5 Dia. x 16mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃
アズワン品番
65-7139-50
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62163230
782114076160
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください