日本ケミコン
コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 10個入
現在の標準SMGシリーズから小型化 耐久性: 2,000時間 @ 85℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様
●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 14mm●高さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:700mArms●誘電正接:0.2%
アズワン品番
65-7206-24
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62164420
ESMQ160ELL102MJC5S
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください