ニチコン
コンデンサ 22μF 100V dc 1セット 500個入
アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:130mA
アズワン品番
65-7118-56
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62168394
UCD2A220MNL1GS
¥20,600
¥
19,980
¥21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください