コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 5個入

コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

EDシリーズ
パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。
高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。
用途
パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま

仕様●静電容量:82μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7180-31内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62173854EEUED2D820S
1,810
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 基盤修理
サービス業

なかなか入手しづらい容量・電圧・温度であったが、すぐに手に入った。Panasonicなので信頼性や耐久時間も問題なく、安心して使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする