VISHAY
コンデンサキット アルミ電解コンデンサ
仕様
●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:10●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:アルミ●自動車規格:AEC-Q200
アズワン品番
65-7175-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62174010
MAL215299001E3
¥8,460
¥
7,998
¥8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください