コンデンサ固定ナット 直径:5.3mm 1袋 32個入

コンデンサ固定ナット 直径:5.3mm 1袋 32個入 - EPCOS
仕様●アクセサリタイプ:ワッシャ●併用可能製品:コンデンサ●直径:5.3mm●適用コンデンサ-形状:円柱アズワン品番65-7136-99内容量1袋(32個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62174484B44020J0500B000
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする