曜日別特売

コンラージ棒 1000本入 BME-SNSシリーズ

コンラージ棒 1000本入 BME-SNSシリーズ - ビーエム機器コンラージ棒 1000本入 BME-SNSシリーズ - ビーエム機器

BMBio コンラージ棒
ディスポーザブルタイプで電子滅菌済みなので火炎滅菌が不要
表面が鏡面仕上げで培地を傷つけません。
電子滅菌済

仕様●2種類の先端形状:T型、デルタ型●材質:P.S●サイズ:39x129mm(T型)、35x130mm(デルタ型)内容量1個(1000本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62175184BME-SNS000365-3810-38
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62175200BME-SNS000465-3810-39
15,000
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする