曜日別特売

サージプロテクタ 264 V ac 40kA DINレール

サージプロテクタ 264 V ac 40kA DINレール - フエニックス・コンタクト

PLUGTRAB PT- IQサージ保護プラグ
PLUGTRAB PT- IQサージ保護システム用の、インテリジェントで体系的なサージ保護プラグです。 PLUGTRAB PT- IQ保護システムは、独自の3段階表示を備え、破損したプラグや障害のあるプラグを表示します。 3つの表示段階は、緑がOK、黄色が性能の上限に達したため交換推奨、赤が過負荷のため交換が必要、を示しています。

仕様●サプレッサタイプ:保護プラグ●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:VAL-CP-N/PE-350-ST●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-6952-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621753582859699
40,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする