曜日別特売

サージ防止装置 275 V 40kA DINレール

サージ防止装置 275 V 40kA DINレール - ABBサージ防止装置 275 V 40kA DINレール - ABB

タイプ2サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するようになっており、低い保護レベル(Up)を確保しています。また、8/20 μs波形の電流を安全に放電できる容量を特徴としています。特許取得済みのQuickSafeRテクノロジー セーフティリザーブ機構 DINレール取り付け プラグ対応 極めて優れた安全性 最大160 Aヒューズ又は125 A Mcb

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621754802CTB815704R0200 OVR T2 1N 40-275s P TS QS65-7199-51
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
621754892CTB815704R0800 OVR T2 3N 40-275s P TS QS65-6954-28
73,300
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする