曜日別特売

サージ防止装置 275 V 80kA DINレール

サージ防止装置 275 V 80kA DINレール - ABBサージ防止装置 275 V 80kA DINレール - ABB

ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。このサージ保護装置は、自然な雷電流をシ

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621754982CTB815710R0600 OVR T1-T2 3L 12.5-275s P TS QS65-6954-23
96,200
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
621755072CTB815710R0700 OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS65-7199-32
135,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする