EATON(イートン)
サーマルリレー 0.4 → 0.6 A
Eaton 過負荷リレーは、0.4 → 0.6 A の定格電流N/O コンタクト x 1、N/C コンタクト x 1 。動作温度範囲: -25 → 50 ℃ 保護クラスIP20
仕様
●モーター定格電流:0.4 → 0.6 A●コンタクトの定格電流:600 mA●極の設定:3P●通常端子構成:NO/NC
アズワン品番
65-7305-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62175979
278434 ZB12-0,6
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください