曜日別特売

サーマルリレー TeSysシリーズ 1.6 A 690 Vac

サーマルリレー TeSysシリーズ 1.6 A 690 Vac - シュナイダーエレクトリック

The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor
The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o

仕様●モーター定格電流:1.6 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7282-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62176225LRD066
25,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする