EPCOS
サーミスタ NTC 10kΩ 1セット 10個入
積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 125℃までの温度測定用 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 高い機械的堅牢性 短い応答時間 100 %鉛フリー 用途 温度の測定及び補正
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:B57620C5●温度係数のタイプ:NTC●熱係数:6.9%/K●熱時定数:10s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●最大定格電力:210mW●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.3mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7007-23
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62176304
B57620C5103J062
¥
560
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください