三菱マテリアル
サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 10個入
チップサーミスタTN05
小型で小容量のオンボードNTCサーミスタ ガラスコーティングを施したエレメント表面
仕様
●シリーズ:TN05●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●最大定格電力:240mW●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm
アズワン品番
65-7169-08
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62176356
TN05-3T103JB
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください