SEMITEC
サーミスタ NTC 5kΩ 1袋 10個入
高精度サーミスタ
高精度NTCサーミスタ 経時変化が小さく高信頼性
仕様
●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:15s●抵抗@ 25℃:5kΩ●許容差:±1%●奥行き:2.4mm●寸法:3.8 x 2.4mm
アズワン品番
65-7161-89
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61976750
502AT-2
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください