サイレントホイール

サイレントホイール - 三晃商会サイレントホイール - 三晃商会

サイレントホイールフラットは、安定した回転の大径ベアリングを採用し、回転時の摩擦音を軽減した小動物用ホイールです。回転パーツを本体の背面に集約している為、本体の表面がフラットで運動時に背中が当たる事はありません。そして、回転パーツをひねるだけでホイール本体の着脱が可能で、お手入れも楽々!。

仕様●材質:PS、ABS、スチール●本体サイズ:ホイール径/約15cm●対象生体:ドワーフハムスター・ゴールデンハムスター等●セット内容:ホイール本体(径15cm)、回転パーツ(ロックナット付き)、スタンド、キスゴムアズワン品番65-5606-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61977014U42
1,070
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする