サイレントホイール クリアー

サイレントホイール クリアー - 三晃商会サイレントホイール クリアー - 三晃商会サイレントホイール クリアー - 三晃商会

軸が背中に当たらないフラット構造ホイール。
安定した回転と静音設計の大径ベアリングを採用。
ホイール部の奥行きが広くて足元もフラット。

仕様●材質:PS、ABS、スチール●本体サイズ:ホイール径/約15cm●付属品:スタンド/1個、キスゴム/1個●対象生体:ドワーフハムスター、ゴールデンハムスター等アズワン品番65-5606-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61977030U50
1,070
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする