ビーエム機器
サンプリングチューブ 0.6ml ナチュラル BMC-06シリーズ
100μl刻みの目盛付
フタと胴体に書き込み可能
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ10.0mm、全長30.4mm、胴部Φ7.6mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000xg●温度耐性:-90℃~121℃
アズワン品番
65-3809-30
内容量
1個(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61977127
BMC-06
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください