ビーエム機器
サンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル BMC-15シリーズ
100μl刻みの目盛付
フタと胴体に書き込み可能
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:全長39.4mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000xg●温度耐性:-90℃~121℃
アズワン品番
65-3809-36
内容量
1個(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61977145
BMC-15
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください