曜日別特売

サンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル T331-10Nシリーズ

サンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル T331-10Nシリーズ - Simport

セキュリティロックチューブフタに2つの突起がありフタを閉める際、チューブ側の1つの突起を挟みこみながらロックしますので、外れにくく、煮沸・凍結・遠心・輸送向きチューブ
500μl刻みの見やすい目盛付
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ13.2mm、全長:38.9mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3851-18内容量1個(500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61977154T331-10N
5,000
4,898
5,388(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする