曜日別特売

シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極

シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 - SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 - SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 - SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 - SIEMENS

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619777573RT2018-1AP04-3MA065-7339-19
36,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
619777663RT2023-1AP0465-7346-03
26,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
619777753RT2028-1AP0465-7338-28
59,300
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
619777843RT2026-1AP0465-7341-89
41,700
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
619778003RT2026-1AP00-1AA065-7341-50
39,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
619778093RT2023-1AL2465-7337-91
26,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
619778183RT2025-1AP00-1AA065-7339-42
32,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
619778273RT2024-1AP0465-7339-43
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
619778363RT2046-1AP0465-7342-46
184,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
619778453RT2023-1AL2065-7342-16
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
619778543RT2025-1AP0465-7345-30
33,100
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする