曜日別特売

シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 - SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 - SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 - SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 - SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 - SIEMENS

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619778973RT2023-2FB4065-7345-43
45,000
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
619779063RT2017-2FB4265-7339-27
28,700
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
619779153RT2017-2FB4165-7338-18
28,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
619779243RT2017-2BB44-3MA065-7345-32
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
619779403RT2023-2BB4465-7346-28
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
619779493RT2018-2FB4165-7342-22
45,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
619779583RT2026-2BB4465-7342-65
58,700
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
619779673RT2025-2FB4065-7344-31
52,300
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする