シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 - SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 - SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 - SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 - SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 - SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 - SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 - SIEMENS

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619779763RT2015-2FB44-3MA065-7344-79
33,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
619779853RT2024-1FB4065-7339-44
38,700
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
619779943RT2015-1FB44-3MA065-7341-02
33,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
619780103RT2027-1BB4465-7342-56
71,500
70,980
78,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
619780193RT2025-1BB4465-7338-92
53,500
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
619780283RT2023-1BB4465-7338-93
42,900
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
619780373RT2015-2FB4165-7342-77
24,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
619780463RT2026-1FB4065-7304-45
60,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
619780553RT2025-1FB4065-7341-87
55,900
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
619780643RT2015-2UB4265-7338-08
23,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
619780803RT2015-2BB44-3MA065-7341-68
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
619780893RT2018-1FB44-3MA065-7339-14
55,300
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする