曜日別特売

シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ

シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ - SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ - SIEMENS

CE、UL、CSA、CCC
ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。
接触器 - 3RT2 シリーズ
3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。
サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ね

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619785093RT2027-1AL2065-7293-16
50,900
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
619785183RT2025-1AL24-3MA065-7348-23
34,100
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする