SIEMENS
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3TH4シリーズ
コンタクタリレー、71E、DIN、7 NO + 1 NC、ねじ Terminal DC 動作、24 V dc
仕様
●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:10 A●シリーズ:3TH4●補助接点の数:8●接続方式:ねじ●奥行き:78mm
アズワン品番
65-7347-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61978746
3TH42710BB4
¥
141,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください