曜日別特売

シーメンス 電磁接触器 3極 3RT2シリーズ

シーメンス 電磁接触器 3極 3RT2シリーズ - SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3極 3RT2シリーズ - SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3極 3RT2シリーズ - SIEMENS

CE、UL、CSA、CCC
ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。
接触器 - 3RT2 シリーズ
3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。
サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ね

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619790693RT2023-1AC2065-7292-36
18,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
619790783RT2017-1AH0265-7348-80
23,200
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
619790873RT2016-1BA4265-7348-20
24,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
619790963RT2023-1BG4065-7348-21
38,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする